トラック ダウンライトのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
118件の「トラック ダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト マーカー」、「マーカーランプ 車検対応」、「LEDダウンライト」などの商品も取り扱っております。
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

超流星ダウンライトワイド3アングル 槌屋ヤックランキング2位
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプと共締めして取り付ける。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
レンズ色クリア定格電圧(V)DC24角度調整範囲上下左右可能取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能定格電流(mA)(DC28V時)約50LED使用数(個)パワーLED12定格電圧範囲(V)DC20~32
1個
2,898税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

閃光ダウンライト 槌屋ヤックランキング3位
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

路肩灯(A型) ドーワランキング4位
1個
2,198税込2,418
当日出荷

LEDレーザーダウンライト JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ動作電圧(V)DC10~60消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47ねじピッチ(mm)45~60照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24長さ(mm)200幅(mm)69タイプバス用LED使用数(個)5
1個
5,998税込6,598
当日出荷


超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6関連資料配線方法(例)(0.4MB)電球の種類LED
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火ブルー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
1個
3,698税込4,068
7日以内出荷

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

従来のバスマーカーより更にパワーアップ! サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。 12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)82ねじピッチ(mm)61レンズプラスチック適合車種汎用直径(mm)88
1セットほか
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs関連資料配線方法(例)(0.4MB)直径×高さ(mm)88×76
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)デュアル路肩灯
正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
用途電装パーツ材質樹脂クロームメッキ電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大28)レンズ色クリアー定格電圧(V)DC12V~DC24V(瞬間最大28V)取付穴5mmΦ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×70×40(ボルト・配線含まず)コード赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源防水性IP66相当
1個
7,798税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)160×45質量(g)196タイプ12V/24V共用色温度(K)7000防塵防水性能IPX8材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)1440照射角45°LED使用数(個)6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水保護等級IPX8
1個
2,998税込3,298
当日出荷

高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ寸法(mm)181×25×厚さ13.5
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)